AT-SP10BD10/I-12-Z5[10G-BiDi 1心SMF LC x1 最長10km ]

AT-SP10BD10/I-12-Z5[10G-BiDi 1心SMF LC x1 最長10km ] Allied Telesis

製品と5年間の保守行使権利をバンドルした製品です。
購入後1ヶ月以内にWebでユーザー登録していただくことが必要になります。
また、本製品ご購入後保守期間終了後は、更新用サポートチケットのご購入により保守期間の延長(1年)が可能です。
到着後1ヶ月以内に同梱の『サポートチケット利用約款および仕様』を確認後、同意の上Web登録下さい。
サービス期間は、ご登録有無関わらずご利用約款記載通り(出荷日翌月1日より自動スタート)となります。
登録期間内にご登録がされない場合、サービスを提供できないためご注意ください。
サポート期間の調整が必要な場合は、ご注文前にアライドまでご連絡ください。
ご連絡なき場合は最短で出荷手配させていただきます。

仕様●製品タイプ:スイッチングハブ●仕様:AT-SP10シリーズは、アライドテレシスのネットワーク製品のSFP+スロットに対応した10Gモジュールです。AT-SP10BD10/I-12-Z5(RoHS対応)は、シングルモードファイバー環境(1心/LCコネクター)で、最長10kmの10ギガビットイーサネット通信を行うSFP+モジュール(デリバリースタンダード保守5年付)です。AT-SP10BD10/I-12は、AT-SP10BD10/I-13と対向で使用する必要があります。●製品タイプ:スイッチングハブ●LANポート数:1 - 4ポート●グリーン購入法:対象外●エコマーク:対象外●PCグリーンラベル:対象外●国際エネルギースター:対象外●エコリーフ:非適合●VCCI:対象外●PCリサイクル:対象外●RoHS指令:適合●PSE:対象外●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:未対応●※RoHSは2023年8月時点の情報です。●コード番号:AL10JQM●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。 アズワン品番67-7445-60 内容量1個
注意
●※RoHSは2023年8月時点の情報です。●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84569268 3899RZ5
430,100
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする