AT-x330-52GTX[10/100/1000BASE-Tx48、SFP/SFP+x2]
AT-x330-52GTX(RoHS対応)は、10Gマルチギガビット(1000/2.5G/5G/10GBASE-T)ポートと SFP/SFP+スロットをアップリンクに、1ギガビットポートをダウンリンクに搭載したレイヤー3 ギガビット・インテリジェント・スイッチです。
※RoHSは2023年8月時点の情報です。
仕様●製品タイプ:Layer3スイッチ●仕様:AT-x330-52GTX(RoHS対応)は、10Gマルチギガビット(1000/2.5G/5G/10GBASE-T)ポートと SFP/SFP+スロットをアップリンクに、1ギガビットポートをダウンリンクに搭載したレイヤー3 ギガビット・インテリジェント・スイッチです。●製品タイプ:Layer3スイッチ●LAN伝送速度:1000Mbps/100Mbps/10Mbps●LANポート数:50●グリーン購入法:対象外●エコマーク:対象外●PCグリーンラベル:対象外●国際エネルギースター:対象外●エコリーフ:非適合●VCCI:適合●PCリサイクル:対象外●RoHS指令:適合●PSE:対象外●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:未対応●仕様2:10Mbps/100Mbps/1000Mbps/2.5Gbps/5Gbps/10Gbps●※RoHSは2023年8月時点の情報です。●コード番号:AL10LGQ●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
アズワン品番67-7453-26
内容量1個
注意
●※RoHSは2023年8月時点の情報です。●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。