16ポート 10/100/1000Mbps スマートスイッチ

16ポート 10/100/1000Mbps スマートスイッチ FXC

IEEE802.1QタグVLAN、ポートトランク、ポートミラーリング、省エネ等、従来の機能に加えループ検知/遮断機能を搭載しWebブラウザから容易に設定が可能です。
小型化/軽量化により壁掛け、小スペース環境への設置に最適なフルギガビットスマートスイッチです。

仕様●製品タイプ:スイッチングハブ●標準規格:IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3x、IEEE802.1D、IEEE802.1w、IEEE802.1p、IEEE802.1Q●イーサネットポート:10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T x16ポート●データの送受信:全二重/半二重●アクセス方式:CSMA/CD●スイッチング転送方式:Store and forward●適合ケーブル:10BASE-T:カテゴリ3 以上(UTPまたはSTP)、100BASE-TX:カテゴリ5 以上(UTPまたはSTP)、1000BASE-T:カテゴリ5e 以上(UTPまたはSTP)●伝送距離:最大100m●コネクタ形状:RJ-45型 8極コネクタ●コンソールポート:D-sub9ピン:ポートレート:115、200bps、8、1、N●リセットボタン:電源ON時:本体リセット動作 20秒以上の長押しで初期化(工場出荷設定)●伝送速度(理論値):10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T:10/100/1000Mbps●スイッチング能力(pps):10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T:1、488、100/148、810/14、881pps●最大フレームサイズ:ジャンボフレームサイズ:9600バイト●スループット:23、8Mpps(64byte)●スイッチファブリック:32Gbps●フレームバッファ:容量:512Kbyte●アドレステーブル:MACアドレス最大登録数:8K●各種機能:Auto Negotiation(自動認識)、ポート固定設定/フローコントロール、ポートミラーリング機能、802.1Q VLAN、ストームコントロール機能(Broadcast/Multicast/ Flooded Unicast)、帯域制御、ポートトランク、ポートアイソレーション機能(Private-VLAN)QoS(ポートプライオリティ、DSCP、 802.1P)、マルチキャスト(IGMP Snooping v1/v2)、パワーセービング(リンク断時)、ループ検知遮断機能、RSTP/STP、Jumboframe(9.6K)●LED表示:PWR:電源正常(緑)点灯、電源OFFまたは異常(消灯)、SYSTEM:正常時(緑)点灯、起動中 消灯、LINK/ACT:リンク確立時(点灯)、通信中(点滅)、ループ発生中(遅 点滅)、10/100Mbps(橙)、1000Mbps(緑)●コード番号:SM500P8●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。 アズワン品番67-7846-50 内容量1個
注意
●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84242447 ES1016VL3
56,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする