24ポート 10/100/1000Mbps スマート機能付スイッチ

24ポート 10/100/1000Mbps スマート機能付スイッチ FXC

24ポート 10/100/1000Mbps スマート機能付スイッチ

仕様●製品タイプ:スイッチングハブ●標準規格:IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3x、IEEE802.1D、IEEE802.1w、IEEE802.1s、IEEE802.1p、IEEE802.1Q、IEEE802.3az●データ転送速度:10/100/1000Mbps(CSMA/CD)●Ethernet仕様:ポート数:10/100/1000M RJ45x24ポート 、Duplex:Full/Half 、Auto Negotiation:対応 (ポート単位で通信速度、Full/Halfの固定設定も可) MDI/MDI-X自動切替●適合ケーブル:10BASE-T:Category3以上 (UTPまたはSTP) 、100BASE-TX:Category5以上 (UTPまたはSTP) 、1000BASE-T:Category5e以上 (UTPまたはSTP)●伝送距離:最大100m●電源:定格入力電圧/周波数:AC100-240V、50/60Hz 、最大入力電流:0.29A 、最大消費電力:16.2W 、最大発熱量:13.9Kcal/h●環境条件:動作時温度/湿度:0℃~+50℃/10%~90% ※結露なきこと 、保管時温度/湿度:-20℃~+70℃/10%~90% ※結露なきこと●外形寸法:W330mmxD204mmxH44mm●重量:2.05kg●冷却方式:自然空冷●適合性:EMI規格:VCCI class A 、環境:RoHS指令準拠 、信頼性:MTBF 100、467h (25℃常温)●同梱物:インストレーションガイド&保証書、19インチラックマウントキット(プレート、ネジ)、AC100V用電源ケーブル、コンソールケーブル、ゴム足4個●※RoHSは2023年8月時点の情報です。●コード番号:SM5012H●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。 アズワン品番67-7848-86 内容量1個
注意
●※RoHSは2023年8月時点の情報です。●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84262914 ES1024V3
88,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする