28ポート管理機能付きギガビットスタッカブルスイッチ

28ポート管理機能付きギガビットスタッカブルスイッチ FXC

FXC6528は。
充実したレイヤー2機能のサポートはもちろんのこと、スタティック・ダイナミックルーティングによる経路学習、DHCPサーバ、NTPサーバ等、各種レイヤー3サービス機能も標準装備しています。
また、IEEE802.3az準拠EEEパワーマネジメント、ポートスリープ、スマートファンコントロールなど徹底した省エネ設計を実現。
最大消費電力は23.0Wでメーカー製品「FXC5126」と比較して、消費電力を約半分(46.5%)削減しています。
「FXC6528」は最大4台接続の10Gスタッキングによるネットワーク冗長性や拡張性を有しており、スモールビジネス環境のコアスイッチとして、中規模以上のL3ディストリビューションスイッチとして信頼性の高いネットワーク環境を構築できます。

仕様●製品タイプ:スイッチングハブ●標準規格:IEEE802.3、 IEEE802.3u、 IEEE802.3x、 IEEE802.1p、 IEEE802.1Q、 IEEE802.3z、 IEEE802.1D、IEEE802.3s、 IEEE802.3w●データ転送速度:10/100/1000/10000Mbps(CSMA/CD)【Ethernet仕様】●ポート数:10/100/1000M RJ45 x 24(MDI/MDI-X自動切替)、1/10G SFP/SFP+x 4●Duplex:Full/half●Auto Negotiation:対応(ポート単位で通信速度、Full/Halfの固定設定も可)【適合ケーブル】●1000BASE-T:Category5e以上(UTPまたはSTP)●100BASE-TX:Category5 以上(UTPまたはSTP)●10BASE-T:Category3 以上(UTPまたはSTP)●伝送距離:最大100m(UTP)【機能】●スイッチングモード:ストア&フォワード方式●総スループット:95.2Mpps●総帯域幅:128Gbps●フレームバッファ:1.5Mbytes●フラッシュメモリ:Flash:SPI 256 MB / RAM:DDRII512MB●MACアドレス最大登録数:16、000個●VLAN:VLAN(ID:1-4094)、 802.1q VLAN、 Port-based VLAN、 MAC-based VLAN、 Protocol-based VLAN、 Subnet-based VLAN、 Private VLAN、 Voice VLAN、GVRP、 Guest VLAN、 QinQ●VLAN同時登録最大数:4094●ポートトランク(Static/trunk):Static trunk、LACP●最大8ポート/最大256グループ●マルチキャスト:IGMP v1/ v2、 IGMP Snooping v1/ v2、 querier、 multicast filter、 fast leave●スパニング・ツリー:IEEE802.1D STP 、 IEEE802.1w RSTP 、IEEE802.1s MSTP、 BPDU guard、BPDU filter、 root guard、 TC guard、 TC protection、 edge-port、 port fast●リングプロトコル:G.8032 ERPS●トラフィック優先QoS:802.1p/DSCP/TOS、 プライオリティキューイング8段階 、policy-map(CBWFQ)、QoSシェーピング、QoSスケジューリング(SP、 WRR、 DRR、 SP+WFQ、 SP+WRR、 SP+DRR)●ポート設定:ポート有効/無効、Auto-MDI/MDIX、Auto-Negotiation、Speed/Duplex/ MDI固定、 HOLブロッキング防止、 フロー制御●ジャンボフレームサイズ:9、216bytes(最大)●帯域制御:64kbps~10、000、000kbps●マネジメント:Webマネジメント、 CLI(RJ45)、 Telnet/ssh、 SNMP(v1/v2c/v3)、 RMON、 sFlow、 LLDP、 Syslog(IPv4/v6)、 SNMP over IPv6、 IPv6 Telnet/ssh●セキュリティ:IEEE802.1x、tacacs+、 Dynamic/Guest VLAN、 MACベース認証、 MACアドレスフィルタリング、 ポートセキュリティ、 IPv4/v6 ACL、 MAC ACL、 DHCPスヌーピング、 IPソースガード、 ARPインスペクション、 HTTPS、 DoSプロテクション、 CPUプロテクション●スタック:10Gスタッキング(※最大4台)、 DAD検知、 stack load-balancing ※SFP+使用(ダイレクトアタッチケーブル可)●L2+feature:IPv4/v6 static routing、 OSPFv2/v3、 RIP/RIPng、 IPv4/v6 VRRP、 DHCPサーバ、DHCP option82、 DHCPリレーエージェント、 NTPサーバ、 FTPサーバ●コード番号:SM50168●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。 アズワン品番67-7849-18 内容量1個
注意
●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84568656 FXC6528
198,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする