ループ検知付 5ポート 10/100Mbps アンマネージドイーサネットスイッチ + 同製品SB5バンドル

ループ検知付 5ポート 10/100Mbps アンマネージドイーサネットスイッチ + 同製品SB5バンドル FXC

製品本体と5年間センドバック保守サービスのバンドル品です。

仕様●製品タイプ:スイッチングハブ●標準規格:IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x、IEEE802.3az●データ転送速度:10/100Mbps(CSMA/CD)【イーサネットポート】●10/100M RJ45:5 ポート(MDI/MDI-X 自動切替)●Duplex:Full/Half●Auto Negotiation:対応【使用ケーブル】●10BASE-T:UTPカテゴリ3以上●100BASE-TX:UTPカテゴリ5以上【機能】●スイッチングモード:ストア&フォワード方式●総スループット:0.74Mpps(64byte)●総帯域幅:1.0Gbps●フローコントロール:Full Duplex IEEE802.3x 準拠●Half Duplex バックプレッシャ●バッファ容量:128Kbytes●MACアドレス登録数:2、112個●最大転送フレーム長:9、216bytes●エージングタイム:300秒●ループ検知機能:LED及びビープ音によって通知【LED表示/ボタン】●PWR:PWR・電源ON(緑)、ループ検知時(赤点滅)●ポート:Link/Act(緑)、通信時(緑点滅)、ループ検知時(緑遅点滅)、Link非確立(消灯)【スライドスイッチ】●ループ検知 ON/OFFスイッチ:ON時:LEDとビープ音でループ検知お知らせ●OFF時:LEDでループ検知お知らせ【電源】●定格入力電圧/周波数:AC100-240V、50/60Hz●最大入力電流:0.5A●最大消費電力:1.7W●最大発熱量:1.46kcal/h●冷却方式:FAN less・自然空冷【環境条件】●動作時温度/湿度:0℃~50℃/10%~90% ※結露なきこと●保管時温度/湿度:-20℃~70℃/5%~90% ※結露なきこと●外形寸法:192mm(W)x 83mm(D)x 35mm(H) ※突起部含まず●重量:227g●適合性:EMI規格 VCCI ClassB●信頼性:MTBF 191、576h(25℃常温時)●環境:RoHS指令準拠【省エネ法】●区分:D●最大実行伝送速度:1.0Gbps●エネルギー消費効率:0.3WGbps●省エネ達成率:176%●同梱物:AC100V用電源ケーブル、インストレーションガイド&保証書、壁取付けキット(ネジx2本)、電源ケーブル抜け防止ホルダ + 5年間保守サービスSB5●※RoHSは2023年8月時点の情報です。●コード番号:SM5014Q●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。 アズワン品番67-7849-04 内容量1個
注意
●※RoHSは2023年8月時点の情報です。●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84269345 NS105RS-ASB5
5,110
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする