SONOFILE 超音波カッターSF-30-II
軽量で持ちやすい作業性重視の製品です。
航空機部材の加工シーンでも使用されています。
仕様●発振周波数(kHz):40●発振器入力(V)50/60Hz:AC100●発振器定格電流(A):1●発振器質量(kg):1.5●消費電力(VA):100●消費電力(W):45●ハンドピースコード長さ(m):4●最大出力:45W●発振器寸法:W170×D180×H78mm●周波数調整:自動追尾式●電源:単相交流100V 50/60Hz●出力調整:無段連続可変式●振動子寸法:Φ10/18.5/Φ28×L140mm●振動素子:PZT電歪振動子●材質/仕上:チタン合金(刃物保持部分)、ケース:ジュラコン(R)●セット内容/付属品:替刃、電源コード●連続使用はできません。●原産国:日本●コード番号:760-6460
アズワン品番67-5646-37
内容量1セット