165mm [充電式]丸鋸

165mm [充電式]丸鋸 エスコ

高回転モードでスピードも粘りもアップ
ダイカスト製ベベルピース採用造作丸のこ同様の高剛性ダイカスト製ベベルピースを採用することで、高精度な切断を実現しました。
ベース耐久性向上リブ形状の見直しにより、ベースの剛性UPを実現しました。また、ニッケルメッキの厚みを増すことで摩耗寿命を向上させました。
新平行度微調整構造新機構採用により、平行度微調整時に発生していた部品への応力が低減し、メーカー従来製品※に比べ、よりスムーズな切込み深さ調整ができます。また、切込み深さを変えた時の平行度が狂いにくくなりました。
サブレバー採用リンクを仮固定できるサブレバー採用により、切込み深さ調整の作業性が向上しました。
スイッチロック操作性向上テーパ形状を追加したことで、より押しやすくなりました。
LED先つけ機能スイッチロック操作で、刃物回転前に刃先を照らすLEDライトを点灯することができます(スイッチ連動モード時)。また、スイッチロックを離しても60秒間残照します。
新構造ダストアダプタ採用ネジ固定からツールレスのワンタッチ着脱に変更になり、気軽に取り付け・取り外しが出来る様になりました。また、ノズルは回転式のためホースの取り回しがしやすく、排出方向の変更も行えるため作業性がアップしました。
集じん性能向上切粉排出経路の見直しとダストアダプタ取付部の構造変更により集じん性能が大幅にアップしました。これによりダストバッグでも高効率な自己集じんが可能になりました。

仕様●メーカー:HiKOKI●型番:C3606DB(2XPSZ)●刃径:165mm●穴径:20mm●重量:3.3kg●切込深さ:90°/66mm45°/46mm逆5°/57mm●バッテリー:36V(リチウムイオン2.5Ah)●充電器:AC100V●充電時間:19分(実用充電)、25分(満充電)●無負荷回転数:高回転モード/5,600rpm仕上げモード/4,300rpmサイレントモード/2,000rpm●サイズ:285×188×263(H)mm(電池含む)●付属品:バッテリー×2個、急速充電器(冷却機能付)、六角棒スパナ(5mm)、チップソー、樹脂ケース、ダストアダプタ、電池カバー●一充電当たりの作業量:SPF(2×10)厚さ38mm×幅235mm、高回転モード、2.5Ah(マルチボルト)/約210本(チップソー黒鯱)●使用可能蓄電池:マルチボルト蓄電池(残量表示付)●機能:ブレーキ付、ブロワ機構付、ベース傾斜、スピンドルロック付、集じん機取付可、ライト付 アズワン品番68-1860-45 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84591038 EA851EY-12C
117,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
84591038 EA851EY-12C 21041644 C3606DB (2XPSZ) C3606DB (2XPSZ) 36V 165mmコードレス丸のこ HiKOKI(日立工機) 21041644 36V 165mmコードレス丸のこ HiKOKI(日立工機) 1台 69,980 税込76,978 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー・充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする