DC18.0V/5.0Ah 交換用バッテリー リチウムイオン電池

DC18.0V/5.0Ah 交換用バッテリー リチウムイオン電池 エスコ

冷却対応
スライド式
充電時間は周囲温度や蓄電池の状態により長くなるなる場合があります

仕様●メーカー:HiKOKI●型番:BSL36A18X●電圧・容量:36V-2.5Ah 18V-5.0Ah (工具本体にて自動切替)●種類:リチウムイオン●充電時間:実用充電/約19分 フル充電/約25分 ※EA813H-18A使用時●サイズ:116(W)×76(D)×69(H)mm アズワン品番67-4725-92 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84063920 EA813HF-17B
25,800
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
84063920 EA813HF-17B 14991526 BSL36A18X BSL36A18X マルチボルト電池〔残量表示付〕 36/18V HiKOKI(日立工機) 14991526 マルチボルト電池〔残量表示付〕 36/18V HiKOKI(日立工機) 1個 19,980 税込21,978 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー・充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする