Φ165mm 電動丸鋸
二重絶縁
LEDライト付
ブレーキ付
集じん機に接続できます。
通電ランプ付
仕様●メーカー:マキタ●型番:5637BA●刃径:165mm●穴径:20mm●重量:2.9kg●切込深さ:90°/0~57mm45°/0~38mm●回転数:5500rpm●電源:AC100V・1050W●サイズ:273×220×232(H)mm●コード長:5m●付属品:ノコ刃(チップソーブレード)平行定規ボックスレンチ
アズワン品番68-1860-46
内容量1個
二重絶縁
LEDライト付
ブレーキ付
集じん機に接続できます。
通電ランプ付