大工一番 一般木工用 チップソー 外径125mm

大工一番 一般木工用 チップソー 外径125mm モトユキ 大工一番 一般木工用 チップソー 外径125mm モトユキ 大工一番 一般木工用 チップソー 外径125mm モトユキ 大工一番 一般木工用 チップソー 外径125mm モトユキ

鋭い刃先角度で材料への食い込みが良く、切断スピードがアップしました。
高硬度チップの採用で、優れた耐久性を実現します。
ローノイズスリット設計で切断時の騒音と振動を低減します。
フッ素樹脂コーティングで切断時の摩擦を低減します。

仕様●用途:木材、合板、せっこうボードなどの切断の際に●外径:125mm●刃厚:1.2mm●穴径:20mm●歯数:24●最高回転速度:9,600min-1●切断可能材料:木材(縦、横)、合板、合成木材、化粧合板、集成材、パーチクルボード、ハードボード、MDF、せっこうボード●適合機種:集じん、防じんマルノコ、マルノコ、充電マルノコ●ローノイズスリット設計●フッ素樹脂コーティング アズワン品番68-4576-52 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84112064 B1-DAM-125-24
3,300
2,998
3,298 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー・充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする