シーバイエス
チャージャー24V11A
床洗浄機swingo755/855充電用
仕様
●品名:シールド●適合機種:swingo755/855(品番5720066/5722598)●電源コード長さ(m):1.5●充電時間:約10時間●用途:充電用●SWINGO755/855(品番5720066/5722598)専用●原産国:イタリア●コード番号:258-1355
アズワン品番
67-5555-85
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84455570
6040951
¥
123,656
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください