アズワン アズワンの マスク アズワンの マスク保管用品 塗装マスクセット 塗装マスクセット 注文コード 84533586 仕様●セット内容●▼マスク:サカヰ式G-7型 1個●▼吸収缶:KGC-10型(C) 1個●▼フィルター:ハイパーミクロンフィルター10号用 1枚●▼ろ材押さえ:ろ材押さえ10号用 1個 アズワン品番67-7378-68 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 379-19 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 84533586 379-19 ¥6,050 ¥5,990 ¥5,990 ¥6,589 (税込) 5日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください マスク の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 使い捨て防塵マスク NSK(ナカニシ) 税込¥4,618 ¥4,198 バスケットへ アラクス PITTA MASK(ピッタ・マスク)LARGE J アラクス(ARAX) 税込¥549 ¥499 バスケットへ アラクス PITTA MASK(ピッタ・マスク)REGULAR J アラクス(ARAX) 税込¥549 ¥499 バスケットへ 息マジラック 1袋 2個入 SK(新潟精機) 税込¥394 ¥358 さわやかフィットマスク 子ども用 30枚入 LEC(レック) 税込¥659 ¥599 さわやかフィットマスク ふつう 30枚入 LEC(レック) 税込¥659 ¥599 さわやかフィットマスク 子ども用 60枚入 LEC(レック) 税込¥1,099 ¥999 ウインカム ヘッドセットマスク W-HSMシリーズ ムーヴ・オン 税込¥193,598 ¥175,998 バスケットへ ヘッドセットマスク専用 交換フィルム W-HSシリーズ ムーヴ・オン 税込¥49,498 ¥44,998 バスケットへ マスク (簡易粉塵) エスコ 税込¥3,190 ¥2,900 バスケットへ 手術用フェイスマスク ひもタイプ ポリエチレン 内部埋め込み 180×90mm 1ケース 50枚×20箱入 東レ・メディカル 税込¥40,698 ¥36,998 バスケットへ 国産 ホホバオイル配合サージカルマスク 小さめサイズ 50枚入×40箱セット つばさ 税込¥50,598 ¥45,998 バスケットへ 防じんマスク No.8577-DL2 3M(スリーエム) 税込¥6,598~ ¥5,998~ (5) スーパーサージカルマスク 紐 1箱 1000枚入 日昭産業 税込¥46,198 ¥41,998 バスケットへ エコマスク (100枚入) TRUSCO 税込¥784 ¥713 バスケットへ フラワーマスクBloom 5枚入×240個入 ヨコイ 税込¥51,214 ¥46,558 バスケットへ DewAir masmake 3D Mask 小津産業 税込¥351 ¥319 バスケットへ DewAir masmake 3D Mask 小津産業 税込¥351 ¥319 バスケットへ DewAir クリーンエイド 耳ふわプレミアムマスク 小津産業 税込¥328 ¥298 バスケットへ エアラインホース 興研 税込¥8,468~ ¥7,698~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ安全保護具・作業服・安全靴マスクマスク保管用品 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「マスク」にはこんなカテゴリがあります 一般・作業マスク 防じんマスク 防毒マスク 電動・送気マスク マスク保管用品 シェアする マイページ 最近見た商品