Nサムライウーマントラベルセット ホワイトローズ
シャンプー、コンディショナー、ボディソープ、泡立てボディタオルがポーチに入ったトラベルセットです。
仕様●フローラルの香りが幾重にも重なる優しく可憐な「サムライウーマン ホワイトローズ」の香り●セット内容:シャンプー・コンディショナー・ボディソープ×各40mL、泡立てボディタオル●★泡立てボディタオル:サイズ/幅14×長さ80cm、材質/ポリエステル75%・ナイロン25%
アズワン品番66-0020-15
内容量1セット
シャンプー、コンディショナー、ボディソープ、泡立てボディタオルがポーチに入ったトラベルセットです。