1"DR/6個 ソケットホルダー
樹脂製のクリップでソケットを固定するソケットホルダーです。
インパクトレンチ用ソケットのピン・リングを装着した状態で着脱可能です。
差込角別に異なるレールカラーで、ソケットの識別が容易です。
レールサイズは共通のため、クリップを入れ替えて差込角の異なるソケットを一つのレールで管理できます。
底部マグネット付
【ご注意】・ ソケットホルダーは、逆さにするとソケットが落ちる場合があります。・ 地面と垂直な面には取付けできません。
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:EHBA806A●クリップ数:6●全長(mm):338.5●奥行(mm):28.4●高さ(mm):35.7●重量(g):321●差込角:1"
アズワン品番68-1833-56
内容量1個