きれいな手 つかいきりグローブ 100枚入 Lサイズ ブラック
従来のポリエチレン製手袋に比べ伸びが良く、しなやかに手にフィットします。
仕様●色:ブラック●サイズ:L●全長(cm):25.5●手のひら周り(cm):22●中指長さ(cm):8.5●厚さ(mm):0.055●粉(あり・なし):粉なし●ポリエチレン製使いきり手袋 100枚入り●材質/仕上:ポリエチレン●原産国:中国●コード番号:336-1283
アズワン品番67-6859-63
内容量1函(100枚)
ポリエチレン ディスポ手袋 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84610656 | NO847-L | 65182146 | 847 |
![]() |
きれいな手 つかいきりグローブ 100枚入 | ショーワグローブ | 1箱(100枚) | ¥359 税込¥395 | 注文コードが変更になりました。 |