タケトラポリエチレン手袋 ストレッチタイプ ブルー L 100枚入

タケトラポリエチレン手袋 ストレッチタイプ ブルー L 100枚入 竹虎

伸縮性があり高いフィット感のポリエチレン手袋です。
視認性の高いブルーカラーで、万が一の異物混入対策にもなります。

仕様●色:ブルー●サイズ:L●全長(cm):26.0●手のひら周り(cm):23.0●中指長さ(cm):8.2●粉(あり・なし):なし●エンボス加工:あり●食品衛生法:適合品●食品衛生法適合品●左右兼用●材質/仕上:ポリエチレン●原産国:中国●コード番号:389-2885 アズワン品番67-6826-22 内容量1箱(100枚)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84609046 082054
360
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
84609046 082054 50654435 52079 52079 タケトラ ポリエチレン手袋ストレッチタイプ 竹虎 50654435 タケトラ ポリエチレン手袋ストレッチタイプ 竹虎 1個(100枚) 500 税込550 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする