立ち仕事レスキュー低圧 ブラック ML

立ち仕事レスキュー低圧 ブラック ML FUKUTOKU(福徳産業)

ふくらはぎサポーター。立ち仕事の方にオススメです。

仕様●区分:サポーター●素材:綿、ポリエステル、ナイロン、アクリル、ポリウレタン●生産国:日本製●コード番号:304-0008958 アズワン品番67-4869-66 内容量1足
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84099218 #1766-18
1,080
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ウエストサポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする