屋内 屋外両方で使える蓄光シート
高輝度・長残光の蓄光シート
照明等で蓄光し、照明を消すと鮮やかに発光
JIS Z 9107(安全標識板)の基準を超える残光性能があります
粘着剤付きで貼り付けが簡単
輝度テストデータ:2分後354mcd/m2、60分後12mcd/m2(200Lxを20分間照射)
耐水性があります(水道水96時間浸漬テスト合格)
安全標識や避難誘導標識に
非常口や危険箇所の目印、電気のスイッチ、リモコン、ドアノブなどに
※屋外使用時の対候性は1年程度です。
※ザラザラ面、凹凸の激しい面には使用できません。
※人の肌の貼り付けや電気の絶縁には使用しないでください。
※幼児の手の届かない所に保管してください。
※長期間水に浸けないでください。
※残光時間は使用環境によって異なります。
仕様●サイズ(mm):210×297●カラー:クリーム●使用場所:屋内●残光時間:約2時間●質量(g):26
アズワン品番68-0851-25
内容量1枚