自立プレート W500用

自立プレート W500用 日本フォームサービス

飛沫シールドオプション品/標準ベースを自立型に変更

仕様●製品タイプ:ファニチャーオプション●対応機種:FFP-HSS-55、FFP-HSS-56●素材:スチール●内容:自立プレート、ナット、工具●カラー:ホワイト●コード番号:F0100GY●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。 アズワン品番67-7552-24 内容量1個
注意
●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84246848 FFP-HSS-ST500
5,970
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「診察室備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする