PCロングノズル型ブローガン

PCロングノズル型ブローガン アズワン

狭く奥まった箇所までブロー出来る樹脂製のロングノズル付。

仕様●重量(約):130g●適応流体:空気●最高使用圧力:0.7Mpa●常用圧力:0.6~0.7Mpa●材質:ノズル/PC樹脂、プラグ/スチール、本体/ポリアミド アズワン品番68-4101-61 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84303146 AM-2020-8LP
1,510
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OAクリーニング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする