アズワン アズワンの パソコン/周辺機器 アズワンの PCアクセサリー アズワンの OAクリーニング用品 標準ブローガン 標準ブローガン 注文コード 84307696 注文コード 84307696 標準的なノズル付のブローガン、重量が樹脂で軽い上にレバーハンドル大きいので作業負担を軽減します。 仕様●重量(約):135g●適応流体:空気●最高使用圧力:0.7Mpa●常用圧力:0.6~0.7Mpa●材質:ノズル/真鍮、プラグ/スチール、本体/ポリアミド アズワン品番68-4103-16 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 AM-2020 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 84307696 AM-2020 ¥1,510 ¥1,500 ¥1,500 ¥1,650 (税込) 8日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください PCアクセサリー の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity エアダスター 電動 USB 充電式 強力 ブロワー 3段階風量調整 ノズル付属 エレコム 税込¥21,978 ¥19,980 バスケットへ エアダスター 電動 USB 充電式 強力 ブロワー 8段階風量調整 ノズル付属 【 PC キーボード 車内 】 エレコム 税込¥10,008 ¥9,098 バスケットへ 電動エアダスター 充電式 オーム電機 税込¥8,138 ¥7,398 バスケットへ エアダスター 電動 ハンディークリーナー付き サンワダイレクト 税込¥4,948 ¥4,498 バスケットへ エアダスター 電動 サンワダイレクト 税込¥6,598 ¥5,998 バスケットへ エアダスター 電動 サンワダイレクト 税込¥10,338 ¥9,398 バスケットへ エアダスター 電動 サンワダイレクト 税込¥10,118 ¥9,198 バスケットへ 7.2V充電式ミニエアーダスター EARTH MAN 税込¥7,698 ¥6,998 バスケットへ シリーズ208 エア・フルードガン サイレンサー固定式(プラグ無) CEJN(セイン) 税込¥3,850 ¥3,500 バスケットへ シリーズ210 マルチフロー エア・フルードガン ボディー単体(ノズルなし)Rc1/4 CEJN(セイン) 税込¥6,598 ¥5,998 バスケットへ 液晶用クリーニングクロス (パッド型) エスコ 税込¥528 ¥480 バスケットへ 液晶クリーナー クリーニングクロス 超強力 特厚 超極細繊維 ベリーマX 水洗い可 エレコム 税込¥1,088 ¥989 バスケットへ TV用クリーナー 除菌タイプ オーム電機 税込¥648 ¥589 バスケットへ TV用クリーナー 除菌タイプ オーム電機 税込¥648 ¥589 バスケットへ 画面クリーナーS 日本理化学 税込¥516 ¥469 バスケットへ ハクバ 除菌もできるクリーニングティッシュ 100(100枚入) ハクバ写真産業 税込¥1,066 ¥969 バスケットへ クリーニングクロス エツミ 税込¥747 ¥679 シリコンクリーナーブラシ ハクバ写真産業 税込¥813 ¥739 バスケットへ 画面クリ-ナ- 日本理化学 税込¥549 ¥499 バスケットへ クリーンスライム 70g×5袋セット アーテック[学校教材・教育玩具] 税込¥681 ¥619 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィスサプライパソコン/周辺機器PCアクセサリーOAクリーニング用品エアーダスター 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「OAクリーニング用品」にはこんなカテゴリがあります エアーダスター OAウェットティッシュ OAクリーニングクロス OAブラシ型クリーナー OAクリーニングシート その他OAクリーナー OA液体クリーナー シェアする マイページ 最近見た商品