アズワン アズワンの はんだ関連・静電気対策用品 アズワンの 静電気対策用品 アズワンの 静電気対策マット・シート類 フレミラー 帯電防止防炎 ナシジ 黒 フレミラー 帯電防止防炎 ナシジ 黒 注文コード 用途:完全に不透明(黒)の帯電防止防炎のシートですので現像室、暗室用間仕切りに適しています。 仕様●サイズ:厚み0.3mm×1370mm×30m●質量:16.2kg●色:不透明(黒)●帯電帚防炎●防炎番号:A1150177●表面抵抗率:1011Ω/□ アズワン品番67-3120-96 内容量1巻 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 TF-7 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 84040120 TF-7 ¥65,500 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 静電気対策マット・シート類 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 導電疲労軽減マット アズワン 税込¥9,365~ ¥8,514~ CAMEO 静電マット ブラック シルエットジャパン 税込¥19,778 ¥17,980 バスケットへ Portrait 静電マット シルエットジャパン 税込¥18,678 ¥16,980 バスケットへ CAMEO 静電マット ホワイト シルエットジャパン 税込¥19,778 ¥17,980 バスケットへ ATスティック向け転写用粘着マット audio-technica 税込¥4,178 ¥3,798 バスケットへ コットンクリニカ audio-technica 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ コットン+洗浄液セット audio-technica 税込¥63,778~ ¥57,980~ コットン+洗浄液セット audio-technica 税込¥40,678~ ¥36,980~ シリコン系ローラー向け転写パット audio-technica 税込¥26,378 ¥23,980 バスケットへ シリコン系特殊粘着ゴムハンドクリーナー audio-technica 税込¥20,878~ ¥18,980~ シリコン系特殊粘着ゴムハンドクリーナー audio-technica 税込¥37,378~ ¥33,980~ シリコン系特殊粘着ゴムハンドクリーナー audio-technica 税込¥62,678 ¥56,980 バスケットへ フッ素ゴム仕様ハンドクリーナー audio-technica 税込¥120,780 ¥109,800 バスケットへ ブチルゴム専用クリーニング液 audio-technica 税込¥20,878~ ¥18,980~ ブチルゴム専用クリーニング液 audio-technica 税込¥43,978~ ¥39,980~ ブチルゴム製曲面対応ハンドクリーナー audio-technica 税込¥76,978 ¥69,980 バスケットへ ブチル系ローラー向け転写パット audio-technica 税込¥42,878 ¥38,980 バスケットへ ブチル系ローラー向け転写用粘着ゴムシート audio-technica 税込¥12,078 ¥10,980 バスケットへ ブチル系ローラー向け転写用粘着ゴムシート audio-technica 税込¥19,778 ¥17,980 ブチル系ローラー向け転写用粘着マット audio-technica 税込¥21,978~ ¥19,980~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ制御機器/はんだ・静電気対策用品はんだ関連・静電気対策用品静電気対策用品静電気対策マット・シート類静電マット 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります 静電マット シール・シート 帯電防止フィルム 除電テープ アース線 除電ロープ・除電ひも 静電気対策マット・シート類その他関連用品 シェアする マイページ 最近見た商品