フレミラー 帯電防止防炎透明 UVカット防虫 オレンジ
用途:虫の集まりやすい波長を大幅カットし、優れた防虫効果を発揮しますので、食品工場、印刷工場など防虫対策に適しています。
仕様●サイズ:厚み0.3mm×1370mm×30m●質量:16.2kg●色:透明(オレンジ)●帯電帚防炎透明●防炎番号:A1150175●表面抵抗率:1011Ω/□
アズワン品番67-3120-95
内容量1巻
用途:虫の集まりやすい波長を大幅カットし、優れた防虫効果を発揮しますので、食品工場、印刷工場など防虫対策に適しています。