作業台用セイデンマット

作業台用セイデンマット アズワン

電子部品など静電気対策を必要とする作業台・棚のマットとして使用できます。

仕様●サイズ:1200mm●長さ:900mm●厚み:1.5mm●材質:PVC●電気抵抗値:5.6×107Ω アズワン品番1-8924-15 内容量1枚
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84309516 -
19,100
18,909
20,800 (税込)
取扱停止中
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする