メルシー軽包装OPP粘着テープ 黄 18mm×50m 200巻入
圧倒的なコストパフォーマンスでコストダウンに役立ちます
3色展開で、識別用として、また異物混入対策に適しています
事務所・工場・倉庫・包装用として!
仕様●品番:05204865●総厚:45μ●基材:ポリプロピレン●粘着剤:アクリル系粘着剤●ケース入数:200巻●梱包形態:1巻包装●コード番号:108-21208
アズワン品番67-4816-52
内容量1ケース(200巻)
圧倒的なコストパフォーマンスでコストダウンに役立ちます
3色展開で、識別用として、また異物混入対策に適しています
事務所・工場・倉庫・包装用として!