メルシー軽包装OPP粘着テープ 青 18mm×50m 200巻入

メルシー軽包装OPP粘着テープ 青 18mm×50m 200巻入 ヤナギダ メルシー軽包装OPP粘着テープ 青 18mm×50m 200巻入 ヤナギダ

圧倒的なコストパフォーマンスでコストダウンに役立ちます
3色展開で、識別用として、また異物混入対策に適しています
事務所・工場・倉庫・包装用として!

仕様●品番:05204864●総厚:45μ●基材:ポリプロピレン●粘着剤:アクリル系粘着剤●ケース入数:200巻●梱包形態:1巻包装●コード番号:108-21207 アズワン品番67-4816-51 内容量1ケース(200巻)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84078708 5204863
30,000
28,980
31,878 (税込)
13日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする