ホワイトボード用ペン クリーンボードCREA クレア専用ペン CLB-600PM 中字

ホワイトボード用ペン クリーンボードCREA クレア専用ペン CLB-600PM 中字 アズワン

インクを使わず、消しカスも出ない、プラス独自の磁性シートを使った次世代ボード、クリーンボードです。
いくら書いても消耗品はなく、これからのオフィスに似合うこだわりの色とデザインです。
専用アプリを使って保存も可能です。
壁掛タイプです。

仕様●タイプ:中字●部分消し用キャップ付き●材質:アルミ、ABS、マグネット●材質/仕上:脚:スチール、アルミダイキャスト(粉体塗装)、板面:磁性シート(無地)、PET、芯材:発泡PVC、フレーム:アルミ押し出し材(アルマイト)、パネル・コーナー・ペントレイ・イレーザートレイ:ABS、キャスター(ストッパー付(全個)):ナイロン●セット内容:回転式電動イレーザー(単4形乾電池2本使用)、中字用専用ペン×1本●原産国:中国●コード番号:207-6283 アズワン品番67-6847-29 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84610629 428496
1,670
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする