Matias mini Quiet Pro Keyboard US
Matias社 新開発の静音スイッチを採用したメカニカルキーボード「Matias mini Quiet Pro Keyboard US」は、消音機構により打鍵音の大きさというメカニカルスイッチ特有の問題を克服しつつ、最大の魅力である軽快なクリック感の維持に成功しました。
コンパクトかつ静音なメカニカルという、新しいコンセプトのキーボードです。
仕様●製品タイプ:キーボード●製品シリーズ:Matias mini Quiet Pro Keyboard US●カラー:ブラック●インターフェース:USB●キー・ボタン:19mm/3.5mm●ケーブル長:2m●仕様:ホームケーブル:2.0m、トラベルケーブル:1.0m N-key ロールオーバー対応●対応機種:USBポートを持つWindowsPC●本体外形寸法:幅337×奥行165×高さ35mm●質量:934g●コード番号:DI300L5●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
アズワン品番67-7518-87
内容量1個
注意
●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。