4本組 丸軸カウンターシンク HSS

4本組 丸軸カウンターシンク HSS エスコ 4本組 丸軸カウンターシンク HSS エスコ

丸軸
ケース付
鉄・アルミ・銅・樹脂の面取りやバリ取りに

仕様●<セット内容>:4本組●材質:HSS(ハイス)●ケース材質:プラスチック製●シャンク径:6・8・10・12mm●サイズ:2~5mm、5~10mm、10~15mm、15~20mm●先端:90° アズワン品番68-1858-68 内容量1セット
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84302866 EA827FD-1A
オープン
13,300
14,630 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする