エスコ エスコの クリーンルーム用品 エスコの クリーンルーム用清掃用品 エスコの クリーンルーム用粘着ローラー 温度・湿度センサー 温度・湿度センサー 注文コード 84596525 注文コード 84596525 仕様●コード長:1.5m●用途:湿度・温度●測定範囲:湿度/10.0~80.0%RH●測定範囲:温度/0.0~80.0℃●重量:310g アズワン品番68-1840-20 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA743CS-2 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 84596525 EA743CS-2 オープン ¥35,000 ¥35,000 ¥38,500 (税込) 3日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください クリーンルーム用粘着ローラー の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ECOSAS COOL銀イオン水 100mL ASPiA JAPAN 税込¥988 ¥898 カタストロング3 SPシリーズ Plusone 税込¥5,938 ¥5,398 カタストロング3 SPシリーズ Plusone 税込¥5,938 ¥5,398 冬も夏も使える 保温・遮熱レースカーテン アズワン 税込¥2,176 ¥1,978 サーキュレートヘッドファン TASCO(タスコ) 税込¥19,778 ¥17,980 車用 貼って簡単 目かくしメッシュ アズワン 税込¥1,648 ¥1,498 B&W Zoo 贅沢コットンFT1&マグ クジラ アズワン 税込¥3,298 ¥2,998 B&W Zoo 贅沢コットンFT1&マグ シマウマ アズワン 税込¥3,298 ¥2,998 いつでも涼しく爽快な夏用抗菌冷感マスクHYAKKO 子供用2枚入り パステルピンク アズワン 税込¥988 ¥898 いつでも涼しく爽快な夏用抗菌冷感マスクHYAKKO 大人用2枚入り パステルブルー アズワン 税込¥988 ¥898 TOBIEMON フェイスカバー 夏用 迷彩 青 アズワン 税込¥14,078 ¥12,798 冷感タオル スカイブルー アズワン 税込¥2,121 ¥1,928 DAKARA PRO 500mL 1ケース 24本入 サントリー 税込¥5,938 ¥5,498 B&W Zoo 贅沢コットンFT1&マグ くま アズワン 税込¥3,298 ¥2,998 シートベルトパッド モノグラムレザー ブラック GARSON 税込¥7,137 ¥6,488 TOBIEMON フェイスカバー 夏用 グレー アズワン 税込¥14,078 ¥12,798 アイクール2ネイビー 白元アース 税込¥845 ¥768 いつでも涼しく爽快な夏用抗菌冷感マスクHYAKKO 大人用2枚入り パステルピンク アズワン 税込¥988 ¥898 いつでも涼しく爽快な夏用抗菌冷感マスクHYAKKO 子供用2枚入り ホワイト アズワン 税込¥988 ¥898 アクエリアス 2L PETラベルレス コカ・コーラ 税込¥3,454 ¥3,198 カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ科学研究・開発用品/クリーンルーム用品クリーンルーム用品クリーンルーム用清掃用品クリーンルーム用粘着ローラー 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります クリーンルーム用綿棒 クリーンルーム用スティック/スワブ クリーンルーム用粘着ローラー クリーンルーム用転写シート クリーンルーム用ゴミ箱/ゴミ袋 クリーンルーム用モップ クリーンルーム用掃除機/ブロアー クリーンルーム用毛髪/塵埃除去器 シェアする マイページ 最近見た商品