静圧・差圧センサー

静圧・差圧センサー エスコ 静圧・差圧センサー エスコ

仕様●コード長:1.5m●用途:静圧・差圧●測定範囲:0~±1.999kPa●重量:310g アズワン品番68-1840-21 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84592368 EA743CS-3
オープン
40,000
44,000 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする