3/8"DRx1/4"DR 凸凹ソケットアダプター
3/8"DRのラチェットハンドルに1/4"DRのソケットを装着するためのアダプターになります。
手締め時に便利なローレット加工
仕様●メーカー:Wera●型番:042670●商品名:781A/B●オス(凸):3/8"●メス(凹):1/4"●全長:25.2mm●材質:工具鋼
アズワン品番68-1830-37
内容量1個
3/8"DRのラチェットハンドルに1/4"DRのソケットを装着するためのアダプターになります。
手締め時に便利なローレット加工