USB3.0対応ディスプレイ切替器 最大4台
マウスやキーボード、USBメモリ、ドッキングステーションなど、4台のUSBデバイスを4台のパソコンで切り替えて使用できるUSB3.0対応切替機です。
※ドッキングステーションはディスプレイの出力には対応しておりません。
ノートパソコンとデスクトップパソコンなど、パソコン4台でUSBデバイスを共有でき、省スペースを実現します。
4台のUSBデバイスを共有可能で、USBハブを接続することにより4台以上のUSBデバイスを共有することも可能です。
USB3.1/3.0のスーパースピードモード(5Gbps※規格値)に対応しており、対応したUSBメモリやHDDなどを共有するのに適しています。
選択しているパソコンが確認できる動作PC確認ランプが付いています。
離れた場所でも切替ができる手元スイッチが付いています。
本製品とパソコンを接続するUSB[A]-USB[Bタイプ]ケーブルが4本付属しています。2本ずつ異なる長さにしており、バランス良くパソコンを配置することができます。
電力不足の場合に本製品へ給電できるUSB microBポートが付いています。USB AC給電アダプター(1.8A以上の電流が供給可能なもの)を使って給電可能です。
※接続ケーブルおよびUSB AC給電アダプターは付属していません。
Windowsパソコンだけでなく、Macintoshにも対応しています。
専用ドライバなどのインストールは不要で、接続するだけですぐに使用可能です。
仕様●メーカー:エレコム●型番:U3SW-T4●対応OS:Windows 10、Windows 8.1、Windows 7、macOS Mojave(10.14)※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。●インターフェイス:ダウンストリームポート/4(USB Type A/デバイス側)アップストリームポート/4(USB Type B/PC側)●サイズ:94(W)×93(D)×27(H)mm●付属品:USBケーブル(1.2m ※コネクター含む)×2、USBケーブル(1.8m ※コネクター含む)×2、手元スイッチ×1、ユーザーズマニュアル×1●重量:約130g●規格:USB3.0●Self power:○●BUS power:○●電源:USBバスパワー※電力不足の場合は、micro USB タイプの電源ジャックからの給電が可能です。ケーブル等は別途ご購入ください。●最大通信速度:5Gbps
アズワン品番68-1847-25
内容量1個
クリーンルーム用品 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84598966 | EA764AE-57 | 46283853 | U3SW-T4 |
|
USB切替器/USB3.0/PC側4ポート/接続機器4ポート/手元スイッチ | エレコム | 1個 | ¥12,980 税込¥14,278 | 注文コードが変更になりました |