キヤノフアクス L410
これからのビジネスに欠かせない使いやすさとセキュリティー。
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:グリーン購入法、エコマーク●電波法備考:電波を発しない製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続するため●電波法:非対象●電気通信事業法:適合●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):ACケーブル●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
エコマーク認定認定
アズワン品番68-4211-91
エコマーク認定番号16 155 031
内容量1台
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。