G-GuardⅢ 自動安全ブレーキ

G-GuardⅢ 自動安全ブレーキ 日進医療器(車イス)

立ったら自動的にブレーキオン!!
乗る人を守る車いす自動安全ブレーキ
乗車者が万が一、駐車ブレーキをかけ忘れて車いすから立ち上がった場合、自動で安全ブレーキが車いすの駆動輪を動かないようにロックします。
乗車者が車いすに座った状態で、駆動輪を前方へ少し動かすと、ロックが解除されます。座っただけではロックは解除されません。車いすをたたんだ状態ではロックは解除されていますので、車いすの移動もスムーズです。
※G-GuardⅢの自動安全ブレーキは、万が一、駐車ブレーキをかけ忘れた場合の安全確保の為の機構です。G-GuardⅢ装着車いすに乗り降りする場合は、必ず左右の駐車ブレーキを確実にかけてください。
※座クッションを使用する場合、座クッションの重量や固さ、形状によっては、G-GuardⅢの自動安全ブレーキが正常に作動しません。座クッションを使用する場合は、事前に、使用する座クッションが座面に乗った状態で安全ブレーキが正常に作動するかどうかを、必ず確認してください。

仕様●参考重量:18.3kg(座クッション含まず)●NA-X521W対応オプション アズワン品番67-8076-92 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84534688 -
74,800
 
非課税商品
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする