H&H 砥石3P円筒19mm #010480
ステンレス・一般金属・焼入れ鋼などの難削材の研削用に。
仕様●砥石形状:円筒型●砥石直径:19mm●砥石長さ:38mm●軸径:6.35mm六角軸(インパクト対応軸)●粒度:#60●最高使用回転数:3000●【取付工具】●電気ドリル●充電ドリル(インパクト対応軸)●【形状別用途】●円筒型:平面・曲面・パイプ研磨●傘型・三角型:狭い所●砲弾型・トンガリ型:パイプのバリ、曲面(モーターの羽根)●丸型:曲面(パイプ・お椀型)●ソロバン型:溝
アズワン品番67-9346-75
内容量1セット