trad TS-38 ラチェットビット&ソケットセット

trad TS-38 ラチェットビット&ソケットセット 三共コーポレーション trad TS-38 ラチェットビット&ソケットセット 三共コーポレーション

組立家具などのDIY作業に!あらゆるネジ回し作業に対応!
収納・持ち運びに便利なケース付!
ケースにはサイズを印刷しているので使用するビットや収納箇所がわかりやすい!
エラストマーグリップで作業性UP!

仕様●ケースサイズ:H110×W170×D30mm●重量:475gセット内容●ビット(27pcs.)-3.0/-4.0/-5.0/-6.0mm+0/+1/+2/+3PZ0/PZ1/PZ2/PZ3T10/T15/T20/T25/T27/T30H2.0/H3.0/H4.0/H5.0/H6.0S0/S1/S2/S3●ソケット差込角6.35mm(9pcs.)4.0/5.0/6.0/7.0/8.0/9.0/10.0/11.0/12.0mm●ラチェットハンドル●ソケットアダプター 材質●ビット:CR-V●ラチェットハンドル:炭素鋼+PP+TPR●ソケット:炭素鋼●ケース:ABS アズワン品番67-9344-92 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84069197 #823307
2,330
2,298
2,528 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする