SGクリ-ナーベース 水洗いOK CB
ペン先に付いた汚れをより強い粘着で転写するケース入り粘着ベースです。
水洗いで汚れが落ち、繰り返しお使いいただけます。
仕様●適正使用温度:常温(0~40℃)●ゲル部材質:ウレタン●ケース材質:ABS●サイズゲル(mm):W40×D40×H3●サイズケース(mm):W55×D65×H10●質量(g):約18●製造国:日本
アズワン品番68-0851-33
内容量1個
ペン先に付いた汚れをより強い粘着で転写するケース入り粘着ベースです。
水洗いで汚れが落ち、繰り返しお使いいただけます。