Broadcom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:15 μA 表面実装, ASSR-V621-302E

Broadcom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:15 μA 表面実装, ASSR-V621-302E BROADCOM

ソリッドステートリレー(フォトMOSFET)、ASSRシリーズ、Avago Technologies. Avago TechnologiesのフォトMOSFETソリッドステートリレーファミリは、赤外線発光ダイオード(LED)及び検出器(高速太陽光発電ダイオードアレイ、及び2個の個別高電圧MOSFETのオン / オフを切り替えるドライバ回路で構成)で構成されています。

仕様
最大負荷電流 = 15 μA
取り付けタイプ = 表面実装
最大電圧制御 = 0.8 V
スイッチングタイプ = 直接
電圧制御範囲 = 0 → 0.8 V
ターミナルタイプ = 8ピン
出力装置 = MOSFET
パッケージスタイル = DIP
最大ターンオン時間 = 0.28ms
寸法 = 9.65 x 6.35 x 3.56mm
長さ = 9.7mm
RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1セット(50個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
83815587 ASSR-V621-302E
オープン
26,980
29,678 (税込)
取扱停止中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする