Broadcom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:0.12 A 最大負荷電圧:400 V 表面実装, ASSR-4110-003E

Broadcom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:0.12 A 最大負荷電圧:400 V 表面実装, ASSR-4110-003E BROADCOM

ソリッドステートリレー(フォトMOSFET)、ASSRシリーズ、Avago Technologies. Avago TechnologiesのフォトMOSFETソリッドステートリレーファミリは、赤外線発光ダイオード(LED)及び検出器(高速太陽光発電ダイオードアレイ、及び2個の個別高電圧MOSFETのオン / オフを切り替えるドライバ回路で構成)で構成されています。

仕様
最大負荷電流 = 0.12 A
取り付けタイプ = 表面実装
最大負荷電圧 = 400 V
最小負荷電圧 = -400 V
最大電圧制御 = 0.8 V
スイッチングタイプ = AC/DC 、 DC のみ
ターミナルタイプ = 4ピン
出力装置 = MOSFET
リレータイプ = PhotoMOSFET
最大ターンオン時間 = 1ms
寸法 = 4.3 x 4.4 x 2mm
高さ = 2mm
RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1セット(100個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
83814440 ASSR-4110-003E
オープン
39,980
43,978 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする