ガジェットポーチ/再生PET素材/Mサイズ/ブラック

ガジェットポーチ/再生PET素材/Mサイズ/ブラック OWLTECH(オウルテック)

ガジェットや小物をスマートに持ち運ぶ 再生PET素材を使用してサステナブル 材質:表地:100%リサイクルペット素材(撥水加工)裏地:ポリエステル、ナイロン サイズ(本体):約 225(W)× 40(D)× 150(H)mm サイズ(内寸):約 210(W)× 35(D)× 130(H)mm 重量(本体):約 79g 保証期間:初期不良のみ交換保証(商品到着後2週間以内に要連絡)

仕様●アスベスト:不明●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:非対象:電波を発しないため●電気通信事業法備考:非対象:通信機能がないため●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20220922●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):付属品等無し●電気用品安全法(備考):付属品がないため●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番68-4496-81 内容量1個
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84394785 OWL-PCH01M-BK
1,880
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする