イヤホン/Bluetoothイヤホン/完全ワイヤレス/Bluetooth5.1/BTTW02シリーズ/IPX4/AAC対応/インナーイヤー/カナル/シェルピンク
コンパクトで軽量ながらパワフルな音質 タッチセンサーで簡単操作 IPX4の生活防水 音楽再生は約8時間(最大24時間)Bluetoothバージョン:Bluetooth5.1 Bluetoothプロファイル:A2DP、HFP、HSP、AVRCP 対応コーデック:AAC、SBC 動作距離:約10m マルチペアリング:10台 システム音声:日本語音声ガイド 再生時間:約8時間(最大約24時間)充電時間:イヤホン:約1時間、充電クレードル:約1.5時間※充電クレードルへの充電中もイ
- 仕様
- ●アスベスト:不明●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:適合●電気通信事業法備考:適合●電波法:適合●電気通信事業法:適合●法規関連確認日:20220901●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):付属品等無し●電気用品安全法(備考):付属品がないため●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
- アズワン品番
- 68-4496-69
- 内容量
- 1個
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。PC周辺機器 の新着商品
カテゴリ


















