曜日別特売

ホームプロジェクター/dreamio/3600lm/Full HD/超短焦点/レーザー光源/Android TV機能/高音質スピーカー/ホワイト

ホームプロジェクター/dreamio/3600lm/Full HD/超短焦点/レーザー光源/Android TV機能/高音質スピーカー/ホワイト - EPSON

壁の前に置くだけで大画面を実現できる、超短焦点レーザー光源プロジェクター。3600lmの明るさで、明るいリビングでテレビ代わりに使えます。レーザー光源採用で電源オンですぐに点灯、ランプ交換も必要ありません。またレーザー光源なので高コントラストで美しいフルHDの高画質映像を楽しめます。ヤマハ製の2.1ch高音質スピーカーを搭載。Android TV機能を搭載しているのでこれ一台で映像も音も楽しむことができます。

仕様
●表示方式:3LCD方式 液晶●輝度:3600lm●最大解像度(RGB信号):フルHD●パネルサイズ及び駆動方式:0.61型ワイドポリシリコンTFT液晶パネル(16:9)●パネル解像度(リアル解像度):フルHD●パネル数:3枚●コントラスト比:2500000:1●LAMP種類:レーザーダイオード●画面サイズ(最大):120型●画面サイズ(最小):61型●色再現性:フル10bitカラープロセッシング(約10億7000万色)●スピーカー:ヤマハ製 2.1ch スピーカー(5W×2 10Wウーファー×1)●立体物投影機能:なし●ズーム機能:なし●制御入力端子及び装置:USBタイプB(形状はminiB)●ケーブル:電源コード(1.8m)●本体サイズ(H):133mm●本体サイズ(W):467mm●本体サイズ(D):400mm●本体重量:約7.2kg●電源:AC100~240V±10% 50/60Hz●最大消費電力:292W●エコリーフ:未登録●VCCI:未対応(電安法で同様の内容を証明しているため、取得しておりません)●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:Bluetooth●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない製品の為●電波法:適合●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20201022●電気用品安全法(本体):適合●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):付属の電源コードセットが適合●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番
68-4434-03
内容量
1台
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84121828EH-LS300W
¥240,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする