PC/サーバーメモリ 64GB DDR4 3200 REG-DIMM 2Rx4 4Gx4 CL22 1.2V

PC/サーバーメモリ 64GB DDR4 3200 REG-DIMM 2Rx4 4Gx4 CL22 1.2V アズワン

製品仕様 64GB DDR4 3200 REG-DIMM 2Rx4 4Gx4 CL22 1.2V

仕様●製品タイプ:メモリ●メモリ標準容量:64GB●RAM種類:DDR4●DIMM種類:Registered Long-DIMM●メモリクロック:3200●CASレイテンシー:CL22●容量:64GB●ランク:2Rx4●DRAM:(4Gx4)x36●電圧:1.2V●ピン:288 pin●PCB高:1.23 インチ●PCBの金端子厚:30 μ”●動作環境温度:標準 0℃ ~ 95℃●保証:無期限保証●コード番号:TS1045X●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。 アズワン品番67-7890-40 内容量1個
注意
●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84128058 TS8GHR72V2F-SAM
63,300
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする