MACノート用 PC2-6400 200pin DDR2 SDRAM SO-DIMM 2GB

MACノート用 PC2-6400 200pin DDR2 SDRAM SO-DIMM 2GB グリーンハウス

PC2-6400 DDR2 SO-DIMM 2GB APPLE用 永久保証 ・800MHz(PC2-6400)の高速動作を実現 ・最大データ転送レートが6.4GB/秒(理論値)の高速メモリ ・確実な実機検証/安定した高速転送を実現した高信頼メモリ ・鉛等の含有量を抑えた環境にやさしい、RoHS指令対応

仕様●対応機種:APPLE iMac●メモリタイプ:200PIN DDR2 SDRAM SO-DIMM●容量:2048MB●容量内容:2GB×1枚●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法:対象外●電気通信事業法:対象外●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番68-4220-42 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1本
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84104705 GH-DAII800-2GB
13,270
12,980
14,278 (税込)
23日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする