グリーンハウス
PC3-10600 240pin DDR3 SDRAM DIMM 4GB
PC3-10600 DDR3 DIMM 4GB
仕様
●メモリタイプ:JEDEC準拠 PC3-10600 240pin Unbuffered DIMM●容量:4096MB●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●電波法:対象外●電気通信事業法:対象外●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番
68-4220-68
内容量
1枚
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84468267
GH-DRT1333-4GB
¥24,600
¥
23,980
¥26,378
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください