ノート用 低電圧版 PC3L-12800 DDR3L SO-DIMM 4GB 永久保証

ノート用 低電圧版 PC3L-12800 DDR3L SO-DIMM 4GB 永久保証 グリーンハウス

DDR3L低電圧タイプメモリー
1600MHz(PC3L-12800)の高速動作
低電圧メモリー対応のパソコンとの組み合わせにより、低電力化を実現
安心の永久保証
RoHS指令対応

仕様●対応機種:ノート●メモリタイプ:PC3L-12800 DDR3L SO-DIMM●容量:4096MB●容量内容:4GB●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:非対応●本体サイズ(H):30mm●本体サイズ(W):68mm●本体サイズ(D):4mm●本体重量:7g●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番68-4220-56 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1本
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
84114268 GH-DNT1600LV-4GB
20,790
19,980
21,978 (税込)
23日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする