DDR4-2666 MEMORY 16GB
準拠規格:PC4-21333 <DDR4-2666>。DDR4-2133、2400、2666サポート。無償保証1年
仕様●メモリタイプ:SO-DIMM●容量:16384MB●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●本体サイズ(H):30mm●本体サイズ(W):70mm●本体サイズ(D):4mm●本体重量:10g●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4428-02
内容量1本
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。