DDR4-3200 MEMORY 16GB
準拠規格:PC4-25600 <DDR4-3200>。dynaDesk(DT200)用。DDR4-3200サポート。無償保証1年
仕様●メモリタイプ:UDIMM●容量:16384MB●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●本体サイズ(H):32mm●本体サイズ(W):134mm●本体サイズ(D):4mm●本体重量:16g●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4428-10
内容量1本
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。